{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Série | Micro | |
⌀ min. Dmin | 6,2 mm | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Queue ⌀ d | 6 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 3 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 1,8 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Número de artículo | 270324 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197467058 | |
Número del fabricante | 270324 6,2/2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |