{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 5,2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 21 mm | |
⌀ del mango d | 5 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 2,45 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 0,5 mm | |
Radio R | 0,2 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,028 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270246 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466389 | |
Número del fabricante | 270246 5,2 |