Inserto de mandrinar interior micro, a la derecha, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Número de artículo: 270216 4,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
⌀ mínimo Dmín. 4,2 mm
Longitud de voladizo L1 21 mm
⌀ del mango d 4 mm
Distancia entre puntas y centro L3 1,95 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 0,3 mm
Radio R 0,15 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,020 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/rev.
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270216 4,2
EAN / GTIN 4045197466143
Número del fabricante 270216 4,2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.

Descargas y documentos

De la misma serie "Micro" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra