Soporte de plaquitas micro 16 mm

Número de artículo: 270200 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
⌀ de mango Ds 16 mm
⌀ de sujeción interior D 4 mm
Refrigeración interior
⌀ cabeza D1 18,6 mm
Longitud de sujeción L2 14,8 mm
Longitud total L 75 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270200 16
EAN / GTIN 4045197465634
Número del fabricante 270200 16

Descripción

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.° 279815 3.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micro" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra