Plaquita de corte mini para ranurado interior, DIN 472 derecha, HB720, ⌀ Dmín. / anchura ranura m (H13): 8/0,9mm

Número de artículo: 270110 8/0,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,01 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,50 € / Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín. / anchura ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 472

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 8 mm
Anchura de ranura m (H13) 0,9 mm
Clase HB720
Ranuras según norma DIN 472
Tamaño de plaquita ⌀ d 6 mm
Ancho de tronzado w 0,93 mm
Grosor de la placa T 3,6 mm
Distancia entre puntas y centro L3 4,8 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 1 mm
Avance f 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev.
Serie Mini
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270110 8/0,9
EAN / GTIN 4045197560346
Número del fabricante 270110 8/0,9

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo