Barra de mandrinar HM mini 50/6 mm

Número de artículo: 270006 50/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance L1/tamaño de plaquita d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Mini
⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 06 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud de sujeción L2 11,5 mm
Longitud de la cabeza L1 50 mm
Longitud total L 115 mm
Tornillo para plaquita 279815 10
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270006 50/6
EAN / GTIN 4045197560032
Número del fabricante 270006 50/6

Descripción

Ejecución:

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.
  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Cambio sencillo de la plaquita de corte.

Nota:

Solo para mandrinado y biselado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra