Barra de mandrinar acero 10/07 mm

Número de artículo: 269988 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A10K SDQCR/L07
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13 mm
Desplazamiento central L3 7 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 269988 10/07
EAN / GTIN 4067263787075

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra