{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25R SDQCR/L11 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 31 mm | |
Desplazamiento central L3 | 16 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 23 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 269988 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787129 | |
Número del fabricante | 269988 25/11 |