{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norm | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E06J STLDR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | TDAT 07010. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 7,06 mm | |
Desplazamiento central L3 | 3,71 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 5,54 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 12 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268826 75/07 | |
EAN / GTIN | 4045197562661 | |
Número del fabricante | 268826 75/07 |