Barra de mandrinar MDI, izquierda, Longitud de alcance / placa: 85/07mm

Número de artículo: 268826 85/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08K STLDR/L07
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada TDAT 07010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9,14 mm
Desplazamiento central L3 4,8 mm
Longitud de sujeción L2 7,49 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 12
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268826 85/07
EAN / GTIN 4045197562678
Número del fabricante 268826 85/07