Barra de mandrinar acero 5/S4 mm

Número de artículo: 268717 5/S4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 5 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A05X SCLDR/LS4
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CDCT S4010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 5,78 mm
Desplazamiento central L3 2,95 mm
Longitud de sujeción L2 4,6 mm
Longitud total L 65 mm
Longitud de voladizo L1 15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268717 5/S4
EAN / GTIN 4045197923721
Número del fabricante 268717 5/S4

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra