CDCT S40102, Clase: HU7310

Número de artículo: 268530 HU7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
266 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CDCT S40102
Radio angular 0,2 mm
Clase HU7310
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,75 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268530 HU7310
EAN / GTIN 4062406057398
Número del fabricante 268530 HU7310

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
CuZn
N
continuo
 
húmedo máximo
 
seco