{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Tamaño de placa | 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E04G SCLDR/LS4 | |
Ángulo de ajuste κ | 97 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CDCT S4010. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 4,57 mm | |
Desplazamiento central L3 | 2,5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 3,58 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 10 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268716 60/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545756 | |
Número del fabricante | 268716 60/S4 |