Barra de mandrinar MDI 75/S4 mm

Número de artículo: 268716 75/S4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 6 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E06J SCLDR/LS4
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CDCT S4010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 6,91 mm
Desplazamiento central L3 3,5 mm
Longitud de sujeción L2 5,54 mm
Longitud total L 110 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268716 75/S4
EAN / GTIN 4045197545770
Número del fabricante 268716 75/S4