{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | GCCT 060204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7410 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiN | |
Aplicación principal | TI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TIS | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,23 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 40 m/min - 90 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268600 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057701 | |
Número del fabricante | 268600 HB7410 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |