Plaquita de corte de torneado GCCT 060204, Clase: HB7035

Número de artículo: 268600 HB7035
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
185 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte GCCT 060204
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7035
Material de corte MD
Recubrimiento TiN
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Rompevirutas SF
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 150 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 60 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Número del fabricante 268600 HB7035
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra