GCCT 060202 HU7310

Número de artículo: 268590 HU7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,43 € / Unidad
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte GCCT 060202
    Radio angular 0,2 mm
    Clase HU7310
    Material de corte HM
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Aplicación principal N
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas AF
    Profundidad de corte ap 0,05 mm - 1,6 mm
    Avance f 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 300 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268590 HU7310
    EAN / GTIN 4062406057633
    Número del fabricante 268590 HU7310

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    CuZn
    N
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra