GPCT S50104, Clase: HB7410

Número de artículo: 268570 HB7410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte GPCT S50104
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7410
Material de corte HM
Recubrimiento TiN
Aplicación principal Ti
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 40 m/min - 90 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268570 HB7410
EAN / GTIN 4062406057589
Número del fabricante 268570 HB7410

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
húmedo máximo