{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | GPCT S50104 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7035 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiN | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | K | |
Schnittbedingung | continuo | |
Spanbrecher | SF | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 150 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 60 m/min - 150 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268570 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057565 | |
Número del fabricante | 268570 HB7035 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |