CDCT S40104 HB7410

Número de artículo: 268540 HB7410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,43 € / Unidad
a petición
En stock
329 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CDCT S40104
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7410
Material de corte MD
Recubrimiento TiN
Aplicación principal TI
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 40 m/min - 90 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466
Número del fabricante 268540 HB7410

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra