{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TOHX 090202 L | |
Clase | HB7120 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Tipo | SM | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 m/min - 220 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 110 m/min - 140 m/min | |
adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 33 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268498 SM | |
Número del fabricante | 268498 SM |