{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TOHX 090202 L | |
Clase | HU70AL | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Aplicación secundaria | K | |
Tipo | ALU | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 300 m/min - 600 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 180 m/min | |
adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 33 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268498 ALU | |
Número del fabricante | 268498 ALU |