WCHX 090308 SM

Número de artículo: 268490 SM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,45 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,88 € / Unidad
a petición
En stock
166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 090308
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7120
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Tipo SM
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 220 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 110 m/min - 140 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 18 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268490 SM
EAN / GTIN 4045197470843
Número del fabricante 268490 SM

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 18.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra