WCHX 090308, Tipo: ALU

Número de artículo: 268490 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,38 € / Unidad
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 090308
Radio angular 0,2 mm
Clase HU70AL
Material de corte MD
Aplicación principal N
Aplicación secundaria K
Tipo ALU
Velocidad de corte vc aplicación principal 300 m/min - 600 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 180 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 18 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829
Número del fabricante 268490 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
GG(G)
K
Grafito, PRFV, CFRP
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 18.