WCHX 060204 ALU

Número de artículo: 268482 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,10 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,41 € / Unidad
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WCHX 060204
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HU70AL
    Material de corte MD
    Aplicación principal N
    Aplicación secundaria K
    Tipo ALU
    Velocidad de corte vc aplicación principal 300 m/min - 600 m/min
    Velocidad de corte vc aplicación secundaria 180 m/min
    adecuado para ⌀ de herramienta Dc 11 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268482 ALU
    EAN / GTIN 4045197470584
    Número del fabricante 268482 ALU

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    600
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    300
    GG(G)
    K
    180
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 11.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra