{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | “5 en 1” | |
⌀ nominal D | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de taladro tolerancia D | 0 / +0,27 mm | |
Longitud útil L1 | 16,5 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 | WCHX 0602.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 32 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268463 11 | |
EAN / GTIN | 4045197470010 | |
Número del fabricante | 268463 11 |