Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 1,5 × D, izquierda, ⌀ DC: 20mm

Número de artículo: 268405 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie “4 en 1”
⌀ nominal D 20 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Longitud útil L1 30 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud total L 150 mm
Plaquita de corte adecuada ZCMX 10..
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 43 (IP10; 2 Nm)
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 268405 20
EAN / GTIN 4062406272937
Número del fabricante 268405 20
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descripción

Version:

Plain shank.

Application:

1. Facing of end faces.
2. Drilling (drilling out and drilling from solid) – flat drilled hole end.
3. Internal longitudinal turning.
4. External longitudinal turning.

Note:

  • Choose corner radii and toolholder size as large as possible.
  • Drilling tolerance + 0.15 mm (for drilling processes with a driven tool).
  • When drilling greater than nominal ⌀, residual material will remain.
  • Always use internal cooling for drilling (at least 5 bar).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra