{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | “4 en 1” | |
⌀ nominal D | 10 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 15 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZCMX 05.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268405 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272906 | |
Número del fabricante | 268405 10 |