Cortador de pernos de 30″.

Número de artículo: 2675153
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2675153
EAN / GTIN 4010886933770
Número del fabricante 2675153
Número L L60160 3572

Descripción

Descripción:

Cabeza de corte recambiable
Cabezas de corte de acero al cromo vanadio
Max. capacidad de corte 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 30
  • Longitud total [mm]: 780 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Capacidad de corte (máx.): 8,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra