Cabeza cortadora 30

Número de artículo: 2675226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2675226
EAN / GTIN 4010886935057
Número del fabricante 2675226
Número L L60160 5874

Descripción

Descripción:

Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop