VCGT 160402 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: TWF

Número de artículo: 265892 TWF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 160402 FN
Radio angular 0,2 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte TWF
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocidad de corte vc para PRFV(C) 400 m/min - 900 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265892 TWF
EAN / GTIN 4045197452863
Número del fabricante 265892 TWF

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Grafito
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 
Grafito, PRFV, CFRP
N

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Acabado, filo agudo para una presión de corte reducida.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.