{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCGT 160402 FN | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | PKD | |
Material de corte | PCD | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | N | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Velocidad de corte vc para metales no férricos | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Velocidad de corte vc para PRFV(C) | 150 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265892 N | |
EAN / GTIN | 4045197644701 | |
Número del fabricante | 265892 N |