{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Código ISO Soporte | SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Pieza de repuesto | 269981 3 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 265131 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941848 | |
Número del fabricante | 265131 25 |