Juego de soportes de torneado de apriete 10 mm

Número de artículo: 265131 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 10 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Código ISO Soporte SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Longitud total L 70 mm
Pieza de repuesto 269981 6
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265131 10
EAN / GTIN 4062406384654
Número del fabricante 265131 10