Cuerpo de base barra de mandrinar Acero QC QC/32

Número de artículo: 264900 QC/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 32 mm
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Sistema QC
Refrigeración interior
Longitud total L 268 mm
Desplazamiento central H cuerpo de base 6 mm
Tornillos de montaje 269025 2
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante 269208
Manguera de conexión de alta presión 269207
cabezales de corte intercambiables 264834; 264835
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264900 QC/32
EAN / GTIN 4251414902350
Número del fabricante TPC01930

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Nota:

Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central L3 cabezal de corte.