{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 25 mm | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total L | 205 mm | |
Desplazamiento central H cuerpo de base | 2,5 mm | |
Tornillos de montaje | 269025 2 | |
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante | 269208 | |
Manguera de conexión de alta presión | 269207 | |
cabezales de corte intercambiables | 264834; 264835 | |
Tipo de producto | Cuerpo de base barra de mandrinar |
Número de artículo | 264900 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4251414902305 | |
Número del fabricante | TPC01860 |