{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Oscilación | amortiguado | |
Sistema | GL | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total L | 170 mm | |
Zona S no sujetable | 74 mm | |
Longitud de sujeción recomendada | 64 mm | |
Juego de tornillos de montaje | 269026 1 | |
cabezales de corte intercambiables | 264830; 264831 | |
Tipo de producto | Cuerpo de base barra de mandrinar |
Número de artículo | 264866 GL/16 | |
EAN / GTIN | 4062406231408 | |
Número del fabricante | 264866 GL/16 |