{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 20 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | STUCL | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 1102.. | |
Ángulo de inclinación | 93 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 24 mm | |
Desplazamiento central L3 | 13 mm | |
Longitud total L | 20 mm | |
Tornillo para plaquita | 269023 2 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264835 QC/28 | |
EAN / GTIN | 4251414902770 | |
Número del fabricante | 264835 QC/28 |