Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/28

Número de artículo: 264834 QC/28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tipo de boca derecha
Sistema QC
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 20 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO STUCR
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
Ángulo de inclinación 93 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud total L 20 mm
Tornillo para plaquita 269023 2
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264834 QC/28
EAN / GTIN 4251414902725
Número del fabricante 264834 QC/28

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 264890, 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra