Cabezal de corte GARANT Master Mute GL/11

Número de artículo: 264831 GL/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Sistema: GL
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tipo de boca izquierda
Sistema GL
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 16 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SDUCL
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Ángulo de inclinación 93 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud total L 17 mm
Tornillo para plaquita 269028 38
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264831 GL/11
EAN / GTIN 4062406231484
Número del fabricante 264831 GL/11

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 264866, 264870 y 264874.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra