{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | GL | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 16 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SDUCR | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
Ángulo de inclinación | 93 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 20 mm | |
Desplazamiento central L3 | 11 mm | |
Longitud total L | 17 mm | |
Tornillo para plaquita | 269028 38 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264830 GL/11 | |
EAN / GTIN | 4062406231446 | |
Número del fabricante | 264830 GL/11 |