Cabezal de corte ST/7

Número de artículo: 264826 ST/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 32 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SCLCR
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Ángulo de inclinación 95 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud total L 35 mm
Tornillo para plaquita 320620 S01
Asignación de plaquitas izquierdo y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264826 ST/7
EAN / GTIN 2050002058170
Número del fabricante 260012 32/12

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).