Cabezal de corte ST/15

Número de artículo: 264826 ST/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 25 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SVQBR
Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
Ángulo de inclinación 107,5 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud total L 35 mm
Asignación de plaquitas izquierdo y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264826 ST/15
EAN / GTIN 2050002059252
Número del fabricante 261114 25/11

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).