{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A10H SVVCR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 72,5 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 13,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 8 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9 mm | |
Profundidad útil T | 6 mm | |
Anchura de cuello L4 | 6,8 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 22 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 27 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261353 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197941589 | |
Número del fabricante | 261353 10/07 |