Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 25/16mm

Número de artículo: 261353 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SVVCR/L16
Ángulo de ajuste κ 72,5 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 34 mm
Desplazamiento central L3 20 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Profundidad útil T 13 mm
Anchura de cuello L4 19,5 mm
Longitud de la cabeza L1 62,5 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261353 25/16
EAN / GTIN 4045197713667
Número del fabricante 261353 25/16