Barra de mandrinar acero 16/11 mm

Número de artículo: 261132 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16Q SVUBR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 21 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15,5 mm
Longitud de la cabeza L1 16,5 mm
Longitud total L 180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261132 16/11
EAN / GTIN 4045197878014
Número del fabricante 261132 16/11

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra