{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A40T SVUBR/L16 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 49 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 39 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
Longitud total L | 300 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 | |
Calzo | 269005 8 | |
Tornillo para calzo | 269013 2 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261132 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197878052 | |
Número del fabricante | 261132 40/16 |