{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SSDCN 2525M12 | |
Plaquita de corte adecuada | SC.. 1204.. | |
Anchura de función L4 de los soportes neutros | 12,5 mm | |
Voladizo L1 de los soportes neutros | 13,7 mm | |
Longitud total L de los soportes neutros | 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 20 | |
Calzo | 269005 9 | |
Tornillo para calzo | 269013 5 | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260711 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197880826 | |
Número del fabricante | 260711 25/12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |