Soporte de torneado de apriete 16/12 mm

Número de artículo: 260711 16/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 16 mm
    Tamaño de placa 12 mm
    Tipo de boca neutro
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SSDCN 1616H12
    Plaquita de corte adecuada SC.. 1204..
    Anchura de función L4 de los soportes neutros 8 mm
    Voladizo L1 de los soportes neutros 8,7 mm
    Longitud total L de los soportes neutros 100 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
    Calzo 269005 9
    Tornillo para calzo 269013 5
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260711 16/12
    EAN / GTIN 4045197880802
    Número del fabricante 260711 16/12

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra