Soporte de torneado de apriete 8/09 mm

Número de artículo: 260707 8/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 8 mm
    Tamaño de placa 9 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SSSCR/L 0808D09
    Plaquita de corte adecuada SC.. 09T3..
    Anchura de función L4 13,25 mm
    Longitud de la cabeza L1 21 mm
    Longitud total L 60 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 23
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260707 8/09
    EAN / GTIN 4045197937476
    Número del fabricante 260707 8/09

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra